すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LF-22

品名 : φ270mm 洗面器(ホワイト/5個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BO-270AG
サイズ(mm)φ270×100(H)材質ポリプロピレン
重量215g耐熱温度120℃
カラーホワイト入数5個
抗菌銀イオン配合
抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によるトリプル効果でカビに強い!
販売価格

2,430(税抜)/ 2,673円(税込)

カタログ価格

2,430円(税抜)/2,673円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/20 18:08現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2132ページ
バリエーション一覧
EA638LF-19 φ270mm 洗面器(ホワイト)
EA638LF-21 φ270mm 洗面器(ベージュ)
EA638LF-22 φ270mm 洗面器(ホワイト/5個)
EA638LF-23 φ270mm 洗面器(ベージュ/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • ※椅子は付いていません。
  • ※椅子は付いていません。
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top