すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638NB-8

品名 : 6.5 ton 強力型ボウシャックル

仕様

使用荷重6.5tねじ径M27
口幅(B)36mm本体径(D1)22mm
首下長さ(L)84mmピン径(F)25mm
重量1.5kg材質ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ)
ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装)
【サイズ(画像参照)】
A:60mm B:36mm C:50.5mm D1:22mm E:80mm F:25mm L:84mm
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
販売価格

2,890円(税抜)/ 3,179円(税込)

カタログ価格

2,890円(税抜)/3,179円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/10/31 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638NA-8
    バリエーション一覧
    EA638NB-1 0.5 ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-2 0.75ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-3 1.0 ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-4 1.5 ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-5 2.0 ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-6 3.25ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-7 4.75ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-8 6.5 ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-9 8.5 ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-10 9.5 ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-11 12.0ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-12 13.5ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-13 17.0ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-14 25.0ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-15 35.0ton 強力型ボウシャックル
    EA638NB-16 55.0ton 強力型ボウシャックル
    ウェブカタログ画像
    • A:60mm B:36mm C:50.5mm\nD1:22mm E:80mm F:25mm L:84mm
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top