すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638NC-11

品名 : 12.0ton 強力型シャックル

仕様

材質ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ)
ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装)
割ピン:スチール
サイズD1(画像参照)約31.5mm
サイズB(画像参照)52mmサイズL(画像参照)100mm
使用荷重12tねじ径M35
割ピンサイズ5×50mm重量4.32kg
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。
販売価格

8,570円(税抜)/ 9,427円(税込)

カタログ価格

8,570円(税抜)/9,427円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/31 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638ND-11
    バリエーション一覧
    EA638NC-1 0.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-2 0.75ton 強力型シャックル
    EA638NC-3 1.0 ton 強力型シャックル
    EA638NC-4 1.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-5 2.0 ton 強力型シャックル
    EA638NC-6 3.25ton 強力型シャックル
    EA638NC-7 4.75ton 強力型シャックル
    EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-9 8.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-10 9.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-11 12.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-12 13.5ton 強力型シャックル
    EA638NC-13 17.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-14 25.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-15 35.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-16 55.0ton 強力型シャックル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:82.5mm(最大) B:52mm  C:116mm\nD1:31.5mm   E:35mm  L:100mm
    • 割ピンサイズ\na:2mm   b:10mm  c:9.2mm\nd:4.6mm  l:50mm
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top