すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638NE-13

品名 : 3.5ton シャックル

仕様

使用荷重3.5tサイズ(mm)A:62、B:64、D1:32、D2:32、L:129
材質非合金構造用鋼(亜鉛メッキ)
販売価格

4,940円(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/10/31 10:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638NE-1 0.08ton シャックル
    EA638NE-2 0.1ton シャックル
    EA638NE-3 0.2ton シャックル
    EA638NE-4 0.3ton シャックル
    EA638NE-5 0.4ton シャックル
    EA638NE-6 0.5ton シャックル
    EA638NE-7 0.6ton シャックル
    EA638NE-8 0.8ton シャックル
    EA638NE-9 1.1ton シャックル
    EA638NE-10 1.5ton シャックル
    EA638NE-11 2.0ton シャックル
    EA638NE-12 3.0ton シャックル
    EA638NE-13 3.5ton シャックル
    EA638NE-14 4.0ton シャックル
    EA638NE-15 5.0ton シャックル
    ウェブカタログ画像
    • ※この画像はEA638NE-9です。
    • サイズ(mm)\nA:62、B:64、D1:32、D2:32、L:129
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top