すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638R-6

品名 : 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径6mm直径24mm
全長10mm最高引張力2.2kN
材質ステンレス(SUS316)
(1×19)ワイヤー不可
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/07/08 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1366ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638RA-6
    • 品番

      EA638RA-6

    • コメント

      引張力13kN、価格

    バリエーション一覧
    EA638R-2 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
    EA638R-3 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
    EA638R-4 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
    EA638R-5 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
    EA638R-6 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
    EA638R-8 8mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • b:10mm、φd:24mm
    • 単位:mm

    資料

    その他資料
    1. IMG
    2. IMG
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top