すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638RA-16

品名 : 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径4mm直径(mm)20
全長(mm)10最高引張力4kN
材質ステンレス(SUS316)
シンブル付
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/05/05 03:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1366ページ
バリエーション一覧
EA638RA-14 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-15 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-16 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
シンブル付
  • シンブル付
  • b:10mm、φd1:20mm、φd2:10.5mm、k:6.5mm

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top