すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638RA-8

品名 : 8mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径8mm全長42mm
直径28mm最高引張力9.4kN
材質SUS316重量168g
(1×19)ワイヤー不可
販売価格

2,810(税抜)/ 3,091円(税込)

カタログ価格

2,810円(税抜)/3,091円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/07/08 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1366ページ

代替品

EA638R-8
バリエーション一覧
EA638RA-6 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-8 8mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • b:42mm、φd1:28mm
  • 単位:mm

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top