すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638RT-31

品名 : M6x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたSUS316製

仕様

仕様左ねじねじサイズ(mm)M6×35
全長(㎜)77サイズg:6.5mm
材質ステンレス(SUS316)
Eリング付
販売価格

1,750円(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1364ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638RT-21 M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-22 M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-23 M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-24 M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-31 M6x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-32 M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-33 M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-34 M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA949JH-23B : M6 袋ナット(ステンレス/10個)
    関連商品EA949HH-73 : M 6 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    関連商品EA638SA-44 : M6 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638SG-6 : M6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
    関連商品EA949JH-13B : M 6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個)
    関連商品EA949JH-3B : M 6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個)
    ウェブカタログ画像
    • 【M8 組合せ例】①EA949JH-24B (袋ナット) + ②EA949HH-74 (平ワッシャー) + ③EA638SA-36 (全ねじアイボルト(右)) + ④EA638RT-22 (止め金具(右))+ ⑤EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ⑥EA638RM-5 (ワイヤー止め金具(左))
    • 【使用イメージ1】断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。ワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です 。\nねじロック液を使用してください。
    • 【使用イメージ2】両端にターンバックルとフォーク型のねじ止め金具の組み合わせは、このような設置に向いています。
    • 【M8 組合せ例】①EA638RT-22 (止め金具(右)) + ②EA949JH-4B (六角ナット(右)) + ③EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ④EA949JH-14B (六角ナット(左)) + ⑤EA638RM-5 (ワイヤー止め金具(左))
    • g:6.5mm
    • a:M6、b:77mm、c:35mm、e:7.5mm、f:14mm、g:6.5mm、h:20mm、φd:6mm、L1:6mm、L2:9mm、φl:6.5mm

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1364ページ
    • エスコ便利カタログ1365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top