すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638RT-64

品名 : M8x 55mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

仕様

仕様右ねじねじサイズ(mm)M8×55
全長(mm)106材質ステンレス(SUS316)
耐食、耐久性に優れたSUS316製
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/29 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1364ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638RT-61 M5x 40mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-62 M6x 40mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-63 M8x 40mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-64 M8x 55mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-65 M10x 55mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-71 M5x 40mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-72 M6x 40mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-73 M8x 40mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-74 M8x 55mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-75 M10x 55mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA949JH-24B : M8 袋ナット(ステンレス/10個)
    関連商品EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    関連商品EA638SA-35 : M8 x 57mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA949HH-46 : M8 x120mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638RS-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638RX-4 : M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA949HH-45 : M8 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638RT-84 : M8x 55mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA638SA-35(全ネジアイボルト(右ネジ)+④EA638RT-64(止め金具(右・雌ネジ)+⑤EA949HH-46(カットボルト(右ネジ)+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ)
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ)+④EA638RX-4(アイナット(右ネジ)+⑤EA638RT-64(止め金具(右・雌ネジ)+③+⑥EA638RS-5(ワイヤー止め金具(左ネジ)
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-45(カットボルト(右ネジ)+④EA638RT-84(止め金具(右・雌ネジ)+⑤EA638RT-64(止め金具(右・雌ネジ)+③+⑥EA638RS-5(ワイヤー止め金具(左ネジ)
    • a:M8、b:106mm、c:55mm、φd1:8mm、φd2:13mm、e:10mm、f:19mm、g:8.5mm、h:24mm、L1:8mm、L2:12mm、φl:8.5mm
    • エスコ便利カタログ1364ページ
    • エスコ便利カタログ1365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top