すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638SA-40

品名 : M16x100mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)

仕様

仕様右ねじ穴径(mm)14.5
リング厚(mm)10ねじサイズ(mm)M16×100
全長(mm)148.5材質ステンレス(SUS316)
販売価格

3,740円(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1365ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638SA-31 M5 x 41mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-32 M5 x 25mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-33 M6 x 47mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-34 M6 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-35 M8 x 57mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-36 M8 x 35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-37 M10x 63mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-38 M12x 80mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-39 M14x 90mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-40 M16x100mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-41 M5 x 41mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-42 M5 x 25mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-43 M6 x 47mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-44 M6 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-45 M8 x 57mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-46 M8 x 35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-47 M10x 63mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-48 M12x 80mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-49 M14x 90mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SA-50 M16x100mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA949JH-28 : M16 袋ナット(ステンレス/2個)
    関連商品EA949HH-77 : M16 平ワッシャー(ステンレス製/4枚)
    関連商品EA949JH-8 : M16 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個)
    関連商品EA638SG-16 : M16x190mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 【使用イメージ1】断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。ワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です。\nねじロック液を使用してください。
    • 【M8 組合せ例】①EA949JH-24B (袋ナット) + ②EA949HH-74 (平ワッシャー) + ③EA638SA-36 (全ねじアイボルト(右)) + ④EA638RT-22 (止め金具(右)) + ⑤EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ⑥EA638RM-5 (ワイヤー止め金具(左))
    • a:M16、b:37mm、c:100mm、φd:14.5mm、e:15.5mm、f:133mm、h:31mm、k:10mm

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1364ページ
    • エスコ便利カタログ1365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top