すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638SB-16

品名 : M16x 40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様右ねじ材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M16穴径16.1mm
リング厚17mm重量130g
ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
追加説明●EA638SB-16・・・破断荷重 : 46K・N
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/07 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638SB-6 M6 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SB-8 M8 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SB-10 M10x 40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SB-12 M12x 35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SB-16 M16x 40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    EA638SC-6 M6 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SC-8 M8 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SC-10 M10x 40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SC-12 M12x 35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    EA638SC-16 M16x 40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA638SB-8(全ねじアイボルト(右ねじ))+④EA638RT-3(止め金具(右・雄ねじ))+⑤EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+⑥EA638RM-5(ワイヤー止め金具(左ねじ))
    • a:M16, b:60mm, c:40mm, k:17mm, φd1:16.1mm, φd2:32mm

    資料

    その他資料
    1. IMG
    2. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top