すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638SC-32

品名 : M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

仕様

材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重140kg
破断荷重8.2kN線径8mm
内径20mmねじ径M8×13
規格DIN580
細目ねじ
販売価格

910円(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/10/29 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1761ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638SC-31 M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638SC-32 M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638SC-33 M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638SC-34 M12x21.0mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638SC-35 M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638SC-36 M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638SC-37 M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※この画像はEA638SC-34です。
    • ※この画像はEA638SC-34です。
    • a:M8、b:36mm、c:13mm、φd1:36mm、φd2:20mm、φd3:20mm、φd4:8mm
    • エスコ便利カタログ1760ページ
    • エスコ便利カタログ1761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top