すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638SK-4

品名 : M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

仕様

仕様右ねじ材質SUS316
ねじ径M8ねじ深さ12mm
サイズb:22.4mm、d1:24mm
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/07/02 22:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1365ページ
バリエーション一覧
EA638SK-1 M 4x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
EA638SK-2 M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
EA638SK-3 M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
EA638SK-4 M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
その他関連
関連商品EA638RL-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • b:22.4mm、d1:24mm
  • a:M8, b:22.4mm, c:12mm, φd1:24mm

資料

その他資料
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1364ページ
  • エスコ便利カタログ1365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top