すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638SR-25

品名 : M16x27mm アイボルト(高張力合金鋼製)

カタログ訂正

25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56,57 1157)

仕様

使用荷重4.0 tねじ径M16×27
内径35mm線径14mm
重量280g材質高張力合金鋼
硬度HRC 34
並目ねじ
赤色粉体塗装
販売価格

3,850円(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 99

(2026/11/23 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1760ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638SR-21 M6x13mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-22 M8x13mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-23 M10x17mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-24 M12x20.5mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-25 M16x27mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-26 M20x30mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-27 M24x36mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-28 M30x45mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-29 M36x54mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-30 M42x63mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    EA638SR-31 M48x68mm アイボルト(高張力合金鋼製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:63mm   B:35mm   C:M16\nD:35mm   E:62mm   F:27mm\nG:14mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (英語)
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1760ページ
    • エスコ便利カタログ1761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top