すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638SS-25

品名 : M16 アイナット(ステンレス製)

仕様

使用荷重700kg内径35mm
線径14mmねじ径M16
材質ステンレス鋼(SUS316)重量240g
並目ねじ
販売価格

2,780円(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/24 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1760ページ

代替品

EA638SE-16
バリエーション一覧
EA638SS-21 M6 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-22 M8 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-23 M10 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-24 M12 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-25 M16 アイナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:M16、B:35、C:63、D:35、E:62、F:14

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1760ページ
  • エスコ便利カタログ1761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top