すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638SW-10

品名 : M10 アイナット(ステンレス製)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重(kg)526リング内径(mm)32×38
リング線径(mm)9.4ねじ径M10
材質鍛造ステンレス(SUS316)重量(g)140.6
並目ねじ
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
商品本体に、材質、サイズ、使用荷重の刻印があります。
販売価格

2,390円(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/24 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1760ページ
バリエーション一覧
EA638SW-6 M 6 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-8 M 8 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-10 M10 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-13 M12 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-16 M16 アイナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:M10、B:32mm、C:25mm、D:38mm、E:16mm
  • サイズ(mm)\nA:10、B:31.7、C:25.4、D:38.1、E:16.0\nX:63.5、Y:50.8、Z:23.6
  • エスコ便利カタログ1760ページ
  • エスコ便利カタログ1761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top