すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA639C

品名 : 30kg トグルクランプ

仕様

垂直レバー・下方押え型
締付能力30kgバー開き角度80°
ハンドル開き角度88°クランプ部ネオプレンキャップ
材質スチール製(亜鉛メッキ)取付サイズ24×28mm
取付穴4×10mm 4箇所重量40g
押さえの高さ調整が可能です。
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/07/08 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0663ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ662ページ
  • エスコ便利カタログ663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top