すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA639CA-1

品名 : 68kg トグルクランプ

仕様

垂直レバー・下方押え型
ハイベースタイプ
クランプ部ネオプレンキャップ本体材質スチール、亜鉛メッキ
サイズ26(W)×57(L)×48(H)mm取付金具サイズ26×26.2mm
取付穴φ4.4×4箇所重量86g
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/07/02 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0663ページ

代替品

EA639CA-2
メイン画像
  • エスコ便利カタログ662ページ
  • エスコ便利カタログ663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top