すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA639SF-3

品名 : 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

仕様

縦ラッチ型
材質ステンレス製締付能力900kg
サイズ53×130×154(H)mm取付金具53×47.6mm
取付穴φ8.7mm 4箇所重量700g
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/05/01 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0664ページ

代替品

EA639FA-2
バリエーション一覧
EA639SF-1 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
EA639SF-2 450kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
EA639SF-3 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ664ページ
  • エスコ便利カタログ665ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top