ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能付
仕様
水平レバー型 |
下方押え型 |
クランプ部 | ポリエチレンキャップ | 材質 | スチール(ニッケルメッキ) |
---|
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能 |
締付能力(kg) | 113 | 取付金具 | 23×38mm |
---|
全長 | 167mm | | |
---|
販売価格 | 6,240円(税抜)/
6,864円(税込)
| カタログ価格 | 6,240円(税抜)/6,864円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2024/05/20 21:44現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0690ページ |
---|
代替品