すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA865CE-60

品名 : 60mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS)

仕様

メーカーミヤナガ型番PCHP060R
用途硬質窯業系サイディング、リブパイプ、FRPM管など幅広い被削材の穴あけに刃先外径60mm
有効長130mm(カッター長:160mm)シャンク形状SDSプラス
適合電動工具軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材入り複合壁の穴あけが可能。
・ポリクリックシャンク
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
※センターピンは位置決め時にのみ使用
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。
アイコン
販売価格

20,400円(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0955ページ
その他関連
部品EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク
部品EA865CF-1 : [ダイヤコア用]センターピン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ダイヤモンド砥粒を刃先に採用
  • 単位:㎜

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
  • エスコ便利カタログ954ページ
  • エスコ便利カタログ955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top