すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820-1

品名 : 振動コア用センタードリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSWCD225
用途ブロック、モルタル用超硬センタードリル全長225mm
有効長145mm使用刃先径φ22~220mm
重量125g
販売価格

2,650円(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0953ページ
その他関連
本体EA820AA-25 : 25mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-29 : 29mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-32 : 32mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-38 : 38mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-45 : 45mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-50 : 50mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-60 : 60mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-65 : 65mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-70 : 70mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-75 : 75mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-80 : 80mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-100 : 100mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-105 : 105mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-110 : 110mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820-25 : 25mm 振動用コアドリル
本体EA820-32 : 32mm 振動用コアドリル
本体EA820-38 : 38mm 振動用コアドリル
本体EA820-45 : 45mm 振動用コアドリル
本体EA820-50 : 50mm 振動用コアドリル
本体EA820-65 : 65mm 振動用コアドリル
本体EA820AB-25 : 25mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-29 : 29mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-32 : 32mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-38 : 38mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-45 : 45mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-50 : 50mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-65 : 65mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-70 : 70mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-75 : 75mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-80 : 80mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-100 : 100mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-105 : 105mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-110 : 110mm 振動用コア替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top