すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519SV-14A

品名 : φ1.0mm 精密ピンエキストラクター

仕様

全長85mm先端径1.0mm
材質刃先:硬化ステンレス(54HRC)
軸:ステンレス
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/01 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0668ページ
バリエーション一覧
EA519SV-11A φ0.7mm 精密ピンエキストラクター
EA519SV-12A φ0.8mm 精密ピンエキストラクター
EA519SV-13A φ0.9mm 精密ピンエキストラクター
EA519SV-14A φ1.0mm 精密ピンエキストラクター
EA519SV-15A φ1.2mm 精密ピンエキストラクター
その他関連
部品EA519SV-24 : [EA519SV-14用] スペアピン
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA519SV-12Aです

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ668ページ
  • エスコ便利カタログ669ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top