すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KL-10

品名 : 10m [家庭用]延長高圧ホース

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.643-881.0
耐圧16MPa
トリガーガン、本体共に差し込むだけで接続可
クイックカップリング用
適合機種K3.490-50Hz、K3.490-60Hz、K4.00-50Hz、K4.00-60Hz、K4.900-50Hz、K4.900-60Hz、K3.200-50Hz、K3.200-60Hz、K5.600-50Hz、K5.600-60Hz、
旧EA115KM-25A、旧-26A、旧-35A、
旧-36A、旧EA115KP-5C、旧-6C、
旧EA115KL-50B、旧-60B
全長10m
ホースサイズ内径8mm、外径15mm
追加説明●標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
●次のクイックカップリング採用機種にのみ接続できます。
K 3.490、K 4.900、K 4.00、K 3.200、K 5.600、K 5.900、EA115KM-25A、-26A、EA115KM-35A、-36A、EA115KL-50B、-60B、EA115KP-5C、-6C(2015/09/02 9014)
 
●重量…1.4kg(2013/12/04 0838)

販売価格

22,500円(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2434ページ
バリエーション一覧
EA115KL-6 6m [家庭用]延長高圧ホース
EA115KL-10 10m [家庭用]延長高圧ホース
その他関連
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-22 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-22A : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top