すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-35A

品名 : 7.5m [家庭用]トリガーガン(高圧ホース付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.643-878.0
トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット
トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)7.5m、クイックカップリング
エンジン式の高圧洗浄機にはお使い頂けません。
サイズ250(W)×551(L)×188(H)mm重量1.1kg
EA115KP-5F、-6F、旧-5D、-6Dにはご使用頂けません。
対応機種旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、
旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26B、
旧EA115KM-35C、旧EA115KM-36C、
旧EA115KR-1C、旧EA115KM-25B、
旧EA115KL-50C、旧EA115KL-60C、
EA115KM-2D、EA115KR-1D、
EA115KM-35D、EA115KM-36D、
EA115KL-50D、EA115KL-60D
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2434ページ
その他関連
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-22 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-22A : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top