すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA682HA-600

品名 : 600mm ボルトカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軟~硬まで幅広くカットできます

仕様

メーカーSATA型番SC93505
切断能力HRC40以下全長655mm
ワイヤー切断能力φ8mm
販売価格

4,980(税抜)/ 5,478円(税込)

カタログ価格

4,980円(税抜)/5,478円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA682HA-600A
    バリエーション一覧
    EA682HA-300 300mm ボルトカッター
    EA682HA-350 350mm ボルトカッター
    EA682HA-450 450mm ボルトカッター
    EA682HA-600 600mm ボルトカッター
    EA682HA-750 750mm ボルトカッター
    EA682HA-900 900mm ボルトカッター
    EA682HA-1050 1050mm ボルトカッター
    EA682HA-1200 1200mm ボルトカッター
    その他関連
    部品EA682HA-600B : [EA682HA-600用] 替刃
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ102ページ
    • エスコ便利カタログ103ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top