すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500-65

品名 : 65mm 2本爪プーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番41-1
爪2本外抜き能力0~65mm
アーム深さ65mm引張強度1.0t
重量220g材質ドイツ鋼
プーラー型(外掛け)
関節部分がスイングして可動する為、対象物に合わせてアームの角度調節が可能
狭い場所で操作しやすいT型ハンドル
アイコン
販売価格

8,170円(税抜)/ 8,987円(税込)

カタログ価格

8,170円(税抜)/8,987円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0320ページ
バリエーション一覧
EA500-60 60mm 2本爪プーラー
EA500-65 65mm 2本爪プーラー
EA500-80 80mm 2本爪プーラー
その他関連
部品EA500ZB-3 : 87mm/M 9x1.25 プーラー用センターボルト
ウェブカタログ画像
  • 対象物に合わせてアームの角度調節が可能
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top