すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA472AC-7A

品名 : M6/115mm ポリ玉

仕様

メーカーカクダイ型番0601-115xM6
取付ねじM6球径115mm
最高使用温度60℃使用圧力0MPa~0.75MPa
材質ポリエチレン
販売価格

810円(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 12:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1106ページ1107ページ
バリエーション一覧
EA472AC-6A M6/ 95mm ポリ玉
EA472AC-7A M6/115mm ポリ玉
EA472AC-8A M8/150mm ポリ玉
その他関連
本体EA472AA-2A : PJ 3/4" 複式ボールタップ(ポリ玉)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1106ページ
  • エスコ便利カタログ1107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top