すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-67A

品名 : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.642-727.0
全長約450mm
広角ノズルと比較して約50~80%増の威力!
水流を高速で回転させて噴射します。
頑固な汚れに効果的
適合EA115KM-2D・100B・-110B・KR-1C・-10C、KM-35C・-36C・-25B・-26B
販売価格

8,670円(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2432ページ2434ページ
その他関連
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top