すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-60B

品名 : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.645-398.0
全長3m内径φ15㎜
付属品蛇口アダプター×1個
逆止弁付きマルチコネクター×1個
マルチコネクター(逆止弁なし)×1個
ホース径5/8”(φ15mm)
重量505gメーカー適合本体・K1シリーズ(K1/K1X)
・K MINIシリーズ(標準/自吸水道兼用セット)
・K2シリーズ(標準/Upright/バッテリーセット/Little各種/サイレント各種)
・K3サイレントプラス(標準/ベランダ/ベランダ&カー)※50Hz・60Hz共通
・K4シリーズ(プレミアムサイレント/ホーム/K4H直営店専用)※50Hz・60Hz共通
・K5プレミアムサイレント※50Hz・60Hz共通
蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。
アイコン
販売価格

3,600円(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top