すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LB-9B

品名 : 呼13 万能口金

仕様

メーカーカクダイ型番568-323
適合水栓呼13対応吐水口外径15~20mm
流路内径9mm重量40g
材質POM
呼13の先端にねじのない水栓に取り付け可能
ホースカプラーにカチッとワンタッチ接続
※他社の散水接手と併用しないでください。取付けできる場合もありますが、漏水、接手の抜けが発生する可能性があります。
販売価格

840円(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
関連商品EA124LC-11B : 内径11-15mm ホースカプラー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top