すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA

品名 : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.644-297.0
ホース長3m
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。
水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます
井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
販売価格

8,800円(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2434ページ
その他関連
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-211 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KR-22 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-22A : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top