すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-3C

品名 : φ156mm [家庭用]回転ブラシ

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.644-287.0
サイズ156(W)×137(D)×305(H)mmブラシ径約φ156mm
重量0.4kg注意事項※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性があります、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください
※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません
カー&バイクアッタチメント標準装備
車やバイクの洗浄に最適です。
しっかりした回転力でブラシがまわり、効果的かつ徹底した洗浄を実現します。
透明なカバーなので、洗浄の様子を確認しながらより快適に洗浄できます。
中央のマイクロファイバー素材のブラシ部分(アタッチメント)の交換は、レバーを押すだけで、素早く簡単に汚れに触れることなく外せます。
マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式で簡単取り外せ、洗濯機で洗うことができます(最大60℃)。
洗浄剤を塗布しながらこすり洗いもできます(*高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。
柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクの洗浄に最適です。
販売価格

9,740円(税抜)/ 10,714円(税込)

カタログ価格

9,740円(税抜)/10,714円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2434ページ
その他関連
本体EA115KC-1A : AC100V/1.4kW [業務用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KC-2A : AC100V/1.4kW [業務用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KC-6 : AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KC-7 : AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-211 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KR-22 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-22A : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top