すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-1

品名 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.643-101.0
全長3m
逆流防止弁付
タンクやバケツなどの貯め水を吸い上げます。
EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
追加説明●逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。
●タンクやバケツなどのため水を利用できます。(高低差0~1m以内)。
※フィルター(EA115KA-1B)を併用してください。
※自吸できる高低差は機種によって違いますので、ご注意ください。
●重量…690g    (13/12/03 0838)

販売価格

6,270円(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2434ページ
その他関連
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-22 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-22A : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top