すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LC-10A

品名 : 内径18mm ホースカプラー

仕様

メーカーカクダイ型番568-122
適合ホース内径:18mm
外径:24~25mm
流路内径12mm
材質PP、POM
ホースにつけることで、万能口金にワンタッチで接続できます。
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2520ページ

代替品

EA124LC-10B
バリエーション一覧
EA124LC-10A 内径18mm ホースカプラー
EA124LC-11A 内径11-15mm ホースカプラー
その他関連
本体EA124LB-9A : 呼13 万能口金
本体EA124LB-11A : 呼20 万能口金
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top