すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-10A

品名 : [家庭用]フレキシブルノズル

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.643-254.0
サイズ(長さ×幅×高さ)166×42×63mm重量144g
180°角度可変タイプ
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
(360°回転)
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
(コンパクト)
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
(水圧調整)
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。また、洗浄剤を噴射することも可能です。
(時短効果)
スプレーランスを取り変える必要がありません。
【ご注意】
・本商品をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。
・エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。
・延長ランス1本のみ使用可能です。
・延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。
販売価格

8,800円(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2434ページ
その他関連
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
メイン画像

資料

接続図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top