すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DR-6

品名 : 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
全長15mホース内径15mm
ホース外径20mm常用圧力0.7MPa
使用温度範囲0~60℃使用流体水
糸入り
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
販売価格

3,200円(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/16 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1402ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA124DR-3 15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DR-4 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DR-5 15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DR-6 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DR-7 15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DR-9 15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DR-10 15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1402ページ
    • エスコ便利カタログ1403ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top