すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KC-6

品名 : AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(50Hz)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.520-970.0
商品名HD4/8P電源100V単相・50Hz
吐出水量(最大)400L/h吐出圧力最大:11.5MPa
常用:8MPa
モーター入力1.4kWモーター出力1.2kw
サイズ312×351×904mm重量20.5kg
給水温度最大60℃給水圧力最大1.0MPa
自吸高さ最大0.5m騒音値85dB
電源コード長5m給水口3/4”
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、840mmスプレーランス、パワーノズル、水道ホース6m
100V電源を使用できる、コンパクトで耐久性に優れた高圧洗浄機です。
<使いやすい100V電源とコンパクトな小型ボディ>
ハンドルが伸縮し、保管や持ち運びに場所を取らないコンパクトサイズです。
小さな車の荷台にも積めて、手軽に持ち運びできます。
縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。
<業務用作業に耐えるタフな設計>
本体には特殊強化プラスチックを使用。
ワイヤーメッシュの高圧ホース、ステンレス製ランスと、汚れをしっかり落とすパワーノズルなど、アクセサリーも耐久性抜群です。
耐久性が高いので故障のリスクを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。
業務用向け仕様のため、長時間の作業が可能です。
<扱いやすい機能性>
電源ケーブルをまとめるラバーバンドや、ランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるホースフック等、使いやすさを形にしました。
高圧ホースねじれ防止
自動圧力解放バルブ機能
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

135,900円(税抜)/ 149,490円(税込)

カタログ価格

135,900円(税抜)/149,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/16 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2435ページ
バリエーション一覧
EA115KC-6 AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(50Hz)
EA115KC-7 AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(60Hz)
その他関連
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
ウェブカタログ画像
  • 扱いやすい機能性\n本体を縦に置いても横にしても使用できます。 噴射装置のために別々にしたパーキング&輸送ポジション。 マシン設置に対し安定性を発揮します。
  • トリガーガン付属\n握り続ける力がゼロになり、ストレスを軽減して簡単に作業ができます。また、接続部分は360度1回転で接続可能です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top