すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KP-5F

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.603-540.0
商品名K5プレミアム サイレント用途・清掃場所自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室など
電源AC100V 50Hzモーター出力1.4kW
最大吐出水量430L/h最大吐出圧力12MPa
サイズ417(W)×306(D)×584(H)mm重量13.7kg
定格使用時間最大1時間電源コード長さ5m
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナー T 7 Plus、本体側カップリング
あらゆるシーンや場所での清掃体験を効率よく、効果的に行えるモデルです。
水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現
水冷式静音モーター搭載タイプ
高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。
1つで5役の「マルチパワージェット」、水ハネを防ぎ短時間で広いエリアを洗浄する「テラスクリーナー」、しなやかで扱いやすい「プレミアムフレックス高圧ホース」が標準装備されています。豪華で贅沢なアクセサリーで、お掃除がより楽しくなります。
トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。背面のーホースリールは12m高圧ホースを巻き取り収納できるので、準備や片付けが簡単です。
伸縮ハンドルなので、コンパクトに収納できます。
ケルヒャー純正洗浄剤ボトルを差し込むだけで使用できる洗浄剤ホルダー付き
360度回転ブラシヘッド
回転するヘッドが、狭い場所の掃除を快適にします。
サイドノズル調節ダイヤル
段差やコーナーも、水ハネ無く洗浄できます。
サイド洗浄時水ハネ防止ブラシ
ノズル位置に関係なく、水ハネを防ぎます。
クイックカップリング仕様
水道ホースは付属していません。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

104,000円(税抜)/ 114,400円(税込)

カタログ価格

104,000円(税抜)/114,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 04:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2433ページ
バリエーション一覧
EA115KP-5F AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
EA115KP-6F AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
その他関連
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6B : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-16A : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18A : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KA-60B : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
ウェブカタログ画像
  • 用途:浴室に
  • 用途:外壁に
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top