すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640DC

品名 : 160mm 絶縁ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番30 16 160
全長160mm先端幅×先端厚×刃長5×3×46.5mm
重量150gハンドルコンフォート(1000V絶縁)
仕上げクロムメッキ材質クロムバナジウム鋼
つかみ面はギザ付
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
アイコン
販売価格

6,380円(税抜)/ 7,018円(税込)

カタログ価格

6,380円(税抜)/7,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0211ページ
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm   W4:3.0mm\nT2:5.0mm   L3:46.5mm\nW3:16.5mm
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ210ページ
  • エスコ便利カタログ211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top