すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640H-180

品名 : 180mm 絶縁プラスチックプライヤー

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具で短絡の危険性を低減します

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番98 62 01
全長180mm重量120g
材質プラスチック製(ファイバーグラスで強化)使用範囲-40℃(Class C)
短絡の危険性を低減します。
計測装置の設置作業に。
1000V絶縁
非磁性
アイコン
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/30 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0213ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ212ページ
  • エスコ便利カタログ213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top