すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640K-4

品名 : 130mm ピンセット(絶縁)

モデルチェンジ内容

26/06/01 ●ヘッド部 旧:ニッケルメッキ、新:ステンレス、先端鋭い(NO.57 963)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番92 27 61
先端ストレート全長125mm
ハンドル1000V絶縁ディップコーティング材質ステンレス製
エレクトロニクス業界や電気設備での作業に適しています。
アイコン
販売価格

3,380円(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0213ページ

代替品

EA640K-3
バリエーション一覧
EA640K-1 150mm ピンセット(絶縁)
EA640K-2 150mm ピンセット(絶縁・ベンド)
EA640K-3 145mm ピンセット(絶縁)
EA640K-4 130mm ピンセット(絶縁)
モデルチェンジ品画像
  • エスコ便利カタログ212ページ
  • エスコ便利カタログ213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top