すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640LB

品名 : 6本組 片口めがねレンチ(絶縁)

モデルチェンジ内容

23/02/14 ●ツールロール色 旧:オレンジ、新:白 (NO.57 963)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・絶縁片口めがねレンチ6本
・ツールロール
絶縁片口めがねレンチ(サイズ)10・12・13・14・17・19mm
【絶縁片口めがねレンチ 仕様】
・10mm…全長:175mm、ヘッド(幅・厚み):17・9mm、オフセット…20mm
・12mm…全長:190mm、ヘッド(幅・厚み):18.5・10mm、オフセット…23mm
・13mm…全長:200mm、ヘッド(幅・厚み):21.5・11mm、オフセット…23mm
・14mm…全長:210mm、ヘッド(幅・厚み):23・12mm、オフセット…24mm
・17mm…全長:220mm、ヘッド(幅・厚み):27・13mm、オフセット…26mm
・19mm…全長:240mm、ヘッド(幅・厚み):30・14mm、オフセット…28mm
・材質…鍛造クロムバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ
・1000V絶縁
【ツールロール 仕様】
・サイズ…300×300(H)mm
・材質…キャンバス生地
・ポケット数…10
販売価格

34,100(税抜)/ 37,510円(税込)

カタログ価格

34,100円(税抜)/37,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/03 02:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0214ページ
その他関連
セット商品EA640LB-10 : 10mm 片口メガネレンチ(絶縁)
セット商品EA640LB-12 : 12mm 片口メガネレンチ(絶縁)
セット商品EA640LB-13 : 13mm 片口メガネレンチ(絶縁)
セット商品EA640LB-14 : 14mm 片口メガネレンチ(絶縁)
セット商品EA640LB-17 : 17mm 片口メガネレンチ(絶縁)
セット商品EA640LB-19 : 19mm 片口メガネレンチ(絶縁)
セット商品EA925M-10 : 300x300mm ツールロール(10ポケット)
モデルチェンジ品画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ214ページ
  • エスコ便利カタログ215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top