すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640LB-17

品名 : 17mm 片口メガネレンチ(絶縁)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番98 01 17
サイズ17mm全長220mm
最大ヘッド厚さ13mmクランクの最大高さ26mm
最大ヘッド幅27mm重量184g
仕上げクロムメッキ材質鍛造クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
フック状に曲がった形状です。
アイコン
販売価格

6,640円(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/29 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0214ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA640LB-7A 7mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-8 8mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-10 10mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-11 11mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-12 12mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-13 13mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-14 14mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-15A 15mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-16 16mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-17 17mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-18 18mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-19 19mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-22 22mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    EA640LB-24 24mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ214ページ
    • エスコ便利カタログ215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top