すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640LF-114

品名 : 1/2"DRx 7/ 8" 絶縁ソケット(十二角)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番98 47 7/8\"
対辺7/8”外径34.5mm
全長58mm差込角1/2”
重量124g材質クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二重六角タイプ。
クロムメッキされたベーシックツール。
インチの六角ネジ用。
アイコン
販売価格

5,330円(税抜)/ 5,863円(税込)

カタログ価格

5,330円(税抜)/5,863円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0216ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA640LF-22
    • 品番

      EA640LF-22

    • コメント

      違い:対辺が22mm

    バリエーション一覧
    EA640LF-104 1/2"DRx 1/ 2" 絶縁ソケット(十二角)
    EA640LF-106 1/2"DRx 9/16" 絶縁ソケット(十二角)
    EA640LF-108 1/2"DRx 5/ 8" 絶縁ソケット(十二角)
    EA640LF-110 1/2"DRx11/16" 絶縁ソケット(十二角)
    EA640LF-111 1/2"DRx 3/ 4" 絶縁ソケット(十二角)
    EA640LF-114 1/2"DRx 7/ 8" 絶縁ソケット(十二角)
    EA640LF-117 1/2"DRx 1" 絶縁ソケット(十二角)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    • 代表画像
    • s:22.2mm (7/8”) d:34.5mm
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ216ページ
    • エスコ便利カタログ217ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top