すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640MB-125SA

品名 : 3/8"DRx125mm 絶縁エクステンションバー

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番IN3760-125
差込角3/8”全長125mm
重量120g
1000V絶縁
ロック機構採用、作業中の不意な工具の脱落による短絡事故を防止します。
アイコン
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 22:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0215ページ
ウェブカタログ画像
  • ロック機構採用、作業中の不意な工具の脱落による短絡事故を防止します。
  • D:21.5mm  L:125mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ214ページ
  • エスコ便利カタログ215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top