すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640MC-17B

品名 : 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット(薄肉)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番IN3405M-17
対辺(mm)17外径(mm)25
全長(mm)47差込角3/8”
重量(g)40
1000V絶縁
12ポイント
アイコン
販売価格

3,610(税抜)/ 3,971円(税込)

カタログ価格

3,610円(税抜)/3,971円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA640MC-8B 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット(薄肉)
    EA640MC-10B 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット(薄肉)
    EA640MC-12B 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット(薄肉)
    EA640MC-14B 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット(薄肉)
    EA640MC-17B 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット(薄肉)
    EA640MC-19B 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット(薄肉)
    EA640MC-22B 3/8"DRx22mm 絶縁ソケット(薄肉)
    ウェブカタログ画像
    • 1000V絶縁

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top