すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640RJ-16

品名 : 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番12171VDE-16
全長(mm)49対辺(mm)16
外径(mm)26.7差込角3/8”
重量(g)48材質クロム合金鋼
絶縁試験1000V
1000V絶縁
アイコン
販売価格

5,680円(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0215ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA640RJ-7 3/8"DRx 7mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-8 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-9 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-11 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-14 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-16 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-18 3/8"DRx18mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-20 3/8"DRx20mm 絶縁ソケット
    EA640RJ-22 3/8"DRx22mm 絶縁ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像(14mm)です
    • ※画像は代表画像(14mm)です
    • 12ポイント\n※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ214ページ
    • エスコ便利カタログ215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top