すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640SJ-10

品名 : 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番E41610
差込角3/8”(9.5mm)対辺10mm
外径17.9mm全長44mm
材質金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
6ポイントソケット
アイコン
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0214ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA640WH-10
    バリエーション一覧
    EA640SJ-8 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
    EA640SJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
    EA640SJ-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
    EA640SJ-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
    EA640SJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
    EA640SJ-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ214ページ
    • エスコ便利カタログ215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top