すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640TA-11

品名 : 6-24V サーキットテスター

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番47248
使用範囲DC6~24V全長215mm
コード長435mm
バッテリーやオルタネーター等のチェックに
販売価格

8,260(税抜)/ 9,086円(税込)

カタログ価格

8,260円(税抜)/9,086円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0285ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ284ページ
  • エスコ便利カタログ285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top